Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT23; R1: 47kΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT23; R1: 47kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT23; R1: 47kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DTA144ECAHZGT116
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA144ECAHZGT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 68
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 47kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,11*
€ 0,271*
1 Tag
1067
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0234*
€ 0,3135*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.