Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT323; R1: 4,7kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT323; R1: 4,7kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT323; R1: 4,7kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DTA143XUA-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     DTA143XUA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 4,7kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.