Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 150mW; SC75A,SOT416


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DTA123JETL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA123JETL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT416;SC75A
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 80
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 2,2kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.