Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 70mA; 200mW; SOT323; R1: 10kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 70mA; 200mW; SOT323; R1: 10kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 70mA; 200mW; SOT323; R1: 10kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DTA114YUA-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     DTA114YUA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 70mA
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,9875*
€ 1,17513
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,8975*
€ 1,06803
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.