Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT23; R1: 1kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT23; R1: 1kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT23; R1: 1kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DTA113ZCA-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     DTA113ZCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 1kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,555*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.