Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -2,9A; 1,08W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -2,9A; 1,08W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -2,9A; 1,08W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMP3098L-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP3098L-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: -30V
Drainstrom: -2,9A
Widerstand im Leitungszustand: 0,12Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 1,08W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,77*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,455*
€ 2,075*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,075*
€ 2,46925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.