Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -4,2A; 1,4W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -4,2A; 1,4W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -4,2A; 1,4W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMP2305U-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2305U-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: -20V
Drainstrom: -4,2A
Widerstand im Leitungszustand: 60mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 1,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0685*
1 Tag
39641
5
€ 14,99*
ab € 0,0668*
€ 0,3602*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0916*
€ 0,5215*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5215*
€ 0,62059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3355*
€ 0,39925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
PMV65XP,215
ab € 0,0864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.