Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -2,5A; Idm: -13A; 1,28W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -2,5A; Idm: -13A; 1,28W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -2,5A; Idm: -13A; 1,28W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMP2170U-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2170U-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: -20V
Drainstrom: -2,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 1,28W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 7,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: -13A
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.