Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 6A; 400VAC; Keramik; 8,5x31,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz NFC 8,5x31,5mm, zylindrisch, aM 6A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 8,5x31,5mm, zylindrisch, aM 6A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 8,5x31,5mm, zylindrisch, aM 6A, ohne Anzeige
Artikel-Nr.:
     2805-DF2BA0600
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2BA0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 6A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 8,5x31,5mm
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,48*
€ 3,36*
10
€ 5,46*
ab € 2,559*
€ 3,459*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,58*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,72*
€ 3,66*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.