Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 3,4VDC; Achse: D Schnitt; max.343mNm; 1,7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 3,4VDC; Achse: D Schnitt; max.343mNm; 1,7A
Motor: Schrittmotor; 3,4VDC; Achse: D Schnitt; max.343mNm; 1,7A
Artikel-Nr.:
     2805-DF-FIT0278
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: DFROBOT
Gehäuseabmessungen: 42x42x40mm
Versorgungsspannung: 3,4V DC
Lebensdauer: 6000h
Drehmoment: max. 343mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Anwendung: für den Bau von 3D-Druckern
Kabellänge: 0,5m
Betriebsstrom max.: 1,7A
Größe: Nema 17
Durchmesser der Welle: 5mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
161
€ 14,99*
ab € 12,39*
€ 17,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 23,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.