Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 0,55kW; für DIN-Schiene,Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DE1-122D7FN-N20N
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DE1-122D7FN-N20N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 0,55kW
Ausgangsfrequenz: 0...300Hz
Anzahl digitaler Eingänge: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 126,84*
€ 142,39*
€ 5,95*
ab € 127,81*
€ 142,96*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,82*
€ 146,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,31*
€ 146,64*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 162,79*
€ 181,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,225*
Zubehör
Eaton
184969
ab € 101,95*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,05*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,31*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.