Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter lin=0,5kW 220-240V E1ph A3ph 300Hz 5060Hz quad=0,5kW IP20 5%F DE1-122D7FN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E761C31
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174329
EAN/GTIN:
     4015081707911
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Drehzahlstarter lin=0,5kW 220-240V E1ph A3ph 300Hz 5060Hz quad=0,5kW IP20 5%F DE1-122D7FN-N20N
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
45 mm mm
Drehzahlstarter:
ja
Eingangsphasenzahl:
1
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
230 mm mm
Leistungsaufnahme:
27 W
Max. Ausgangsfrequenz:
300 Hz
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.5 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.5 kW
Mit PC-Anschluss:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
2.7 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
220 - 240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
168 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstarter, Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, eaton (moeller) frequenzumrichter 230v, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 230v, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 126,39*
€ 141,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,44*
€ 141,70*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,51*
€ 145,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,10*
€ 145,34*
Frei Haus
ab € 132,12*
€ 146,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,215*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,89*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,05*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,33*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,17*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.