Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DXE-EXT-SET Konfigurationsmodul Eaton DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343644-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174621
EAN/GTIN:
     4015081710768
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Frequenzumrichter
Eaton DXE-EXT-SET Konfigurationsmodul Eaton DX

Konfigurationsmodul

Konfigurationsmodul zur Konfiguration von Rampenzeit, Motorschutz,Steuerklemmenfunktion für Drehzahlstarter DE1.

Technische Daten:
Passend für (Modell Frequenzumrichter): Eaton DX · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Weitere technische Daten: Verwendbar für DE1 Drehzahlstarter · Betriebstemperatur: -10 °C - +50 °C.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
Eaton
Passend für (Modell Frequenzumrichter):
Eaton DX
Herst.-Teilenr.:
174621
Typ (Hersteller-Typ):
DXE-EXT-SET
Bauform (Details):
Steckmodul
Produkt-Art:
Konfigurationsmodul
Weitere Suchbegriffe: KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Inverter, Wechselrichter, drehzahlstarter eaton, kfz wechselrichter, 4015081710768, Eaton, 174621, DXE-EXT-SET
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,05*
€ 55,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,42*
€ 55,19*
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 56,20*
2 Tage
5
€ 5,80*
ab € 45,48*
€ 56,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 75,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.