Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 500mA; 200mW; SOT23; R1: 4,7kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 500mA; 200mW; SOT23; R1: 4,7kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 500mA; 200mW; SOT23; R1: 4,7kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DDTB143EC-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDTB143EC-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 100...600
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 4,7kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 4,7kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,458*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.