Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 500mA; 0,2W; SOT23; R1: 2,2kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 500mA; 0,2W; SOT23; R1: 2,2kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 500mA; 0,2W; SOT23; R1: 2,2kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DDTA123YCA-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     DDTA123YCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 2,2kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5025*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,7225*
€ 0,85978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,6625*
€ 0,78838
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.