Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN / PNP; bipolar; BRT,komplementäres Paar; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DCX114EK-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DCX114EK-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT26
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 100...600
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN / PNP
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Transistor-Art: komplementäres Paar;BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,6745*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6745*
€ 0,80266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4021*
€ 0,4785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.