Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-DB-340202-010-S Herst.-Nr.: DB-340202-010-S EAN/GTIN: 4016032481034 |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: DIGITUS Kontaktbeschichtung: vergoldet Gehäusematerial: Aluminium Farbe der Isolierung: schwarz Kabellänge: 1m Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - HDMI Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;Displayport Stecker Ausführung: HDMI 2.0;DisplayPort 1.2 Bedienung: 4K;UHD 2160p;3D;Dolby-True HD;DTS-HD;LPCM;DPCP;HDCP Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | DIGITUS: | DIGITUS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,30* | € 10,82* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,86* | € 10,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,00* | € 12,34* |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 7,07* | € 12,61* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 9,63* | € 13,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|