Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 600VAC; 250VDC; Keramik,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 600VAC; 250VDC; Keramik,Industrie
Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 600VAC; 250VDC; Keramik,Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-CCMR010.TXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CCMR010.TXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 250V DC;600V AC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Anwendung der Sicherungen: Gehäuse Motorstarter
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 43,12*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 27,05*
€ 49,56*
1
€ 8,95*
ab € 36,71*
€ 51,81*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 36,71*
€ 67,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.