Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2805-CC0402KRX7R9BB101
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 4,00*
ab € 0,00212*
€ 0,00312*
1 Tag
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00243*
€ 0,00313*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1 Tag
128451
10
€ 14,99*
ab € 0,00369*
€ 0,02127*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,00643*
€ 0,0661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02013*
€ 0,02395
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,01457*
€ 0,01734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01025*
€ 0,0122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00937*
€ 0,01115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00643*
€ 0,00765
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C101K5RACTU
ab € 0,00458*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y101KXACW1BC
ab € 0,00749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.