Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ0402Y101KXACW1BC KONDENSATOR, 100PF, 50V, MLCC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3296049
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0402Y101KXACW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: VJ W1BC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator 100pf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ0402Y101KXACW1BC, 3296049, 329-6049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00754*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06538*
    € 0,0778
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03798*
    € 0,0452
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02084*
    € 0,0248
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02058*
    € 0,02449
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01924*
    € 0,0229
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01489*
    € 0,01772
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01192*
    € 0,01418
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01075*
    € 0,01279
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00959*
    € 0,01141
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00754*
    € 0,00897
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0402KRX7R9BB101
    ab € 0,0017*
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C101K5RACTU
    ab € 0,00662*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04025C101KAT2A
    ab € 0,00688*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.