Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0402KRX7R9BB101 Keramik-Kondensator SMD 0402 100 pF 50 V 10 % 10000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2785780-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Yageo CC0402KRX7R9BB101 Keramik-Kondensator SMD 0402 100 pF 50 V 10 % 10000 St. Tape on Full reel

SMD Kreamik-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Kapazität (elektrisch) (num): 100 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
10000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0402
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CC0402KRX7R9BB101
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 pF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0146*
1 Tag
122711
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00284*
€ 0,02183*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00652*
€ 0,06765*
2 Tage
9855
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0171*
€ 0,1381*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 31,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,36*
€ 37,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C101K5RACTU
ab € 0,00456*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y101KXACW1BC
ab € 0,0075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.