Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0402KRX7R9BB101 KONDENSATOR, 100PF, 50V, 10%, X7R, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3019329
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0402KRX7R9BB101, 3019329, 301-9329
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0147*
    Lager 139
    119311
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0029*
    € 0,02183*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,00643*
    € 0,06782*
    1 Tag
    9855
    25
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,017*
    € 0,1442*
    1
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 20,02*
    € 32,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02183*
    € 0,02598
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,02161*
    € 0,02572
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01239*
    € 0,01474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00948*
    € 0,01128
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00933*
    € 0,0111
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00737*
    € 0,00877
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00647*
    € 0,0077
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00572*
    € 0,00681
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00437*
    € 0,0052
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00422*
    € 0,00502
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0029*
    € 0,00345
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2183* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C101K5RACTU
    ab € 0,00455*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0402Y101KXACW1BC
    ab € 0,00753*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.