Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Displayport Stecker,HDMI Stecker; PVC; 1,8m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird DisplayPort - HDMI, 1.8m 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird DisplayPort - HDMI, 1.8m 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird DisplayPort - HDMI, 1.8m 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird DisplayPort - HDMI, 1.8m 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CC-DP-HDMI-6
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-DP-HDMI-6
EAN/GTIN:
     8716309082082
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Hersteller: GEMBIRD
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,8m
Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;Displayport Stecker
Ausführung: DisplayPort 1.1;HDMI 2.0
Aderdurchmesser: 28AWG
Herstellerserie: Cablexpert
Bedienung: 3D;Full HD 1080p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
€ 6,95*
ab € 6,69*
€ 9,18*
1
€ 6,78*
ab € 6,70*
€ 9,82*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 9,86*
5 Tage
433
1
€ 1,00*
ab € 10,75*
€ 15,15*
1
€ 6,90*
ab € 18,51*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.