Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DisplayPort - HDMI, 1.8m 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird DisplayPort - HDMI, 1.8m 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird DisplayPort - HDMI, 1.8m 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird DisplayPort - HDMI, 1.8m 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird DisplayPort - HDMI, 1.8m 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25436823
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-DP-HDMI-6
EAN/GTIN:
     8716309082082
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort (männlich) auf HDMI (Typ A, männlich) Adapterkabel

Integrierter IC im Anschluss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.