Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); Bargraph-Anzeige: 61Segm; 3x/s
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Chauvin Arnoux
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-CA-5233
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
C.A 5233
EAN/GTIN:
3760171410479
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Hersteller:
CHAUVIN ARNOUX
Verwendeten Displays-Art:
LCD
Stromquelle:
Batterie 6LR61 9V x1
Dichtheitsklasse:
IP54
Entspricht Norm:
EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 600V
Resistenz gegenüber:
Fallhöhe 1m
Beleuchtung:
ja
Passendes Zubehör:
TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung:
Messkabel;Tropfensonde Typ K;Bananensteckeradapter - Stecker K
Messgerät-Eigenschaften:
automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) Funktion;MIN/MAX/REL Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ:
digitaler Multimeter
Test:
dioden
Durchgangsprüfung:
akustisches Signal
Abtasten:
3x/s
Tastgrad:
0,1...99,9%
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K:
-20...760°C
Echteffektivwertmessung:
True RMS
Bargraph-Anzeige:
61 Segm.
Herstellergarantie (Monate):
12
Messung:
Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):
75x155x75mm
AC Bandbreite für Spannungsmessung:
45...60Hz;60Hz...1kHz
AC Strommessbereich:
10A;6A;(15A <60s)
Widerstandsmessbereich:
600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
AC Bandbreite für Strommessung:
40Hz...1kHz
DC Strommessbereich:
10A;6A;15A < 60s
DC Spannungsmessbereich:
600V;1kV;6V;60V;600mV;60mV
AC Spannungsmessbereich:
600V;1kV;6V;60V;600mV;60mV
Frequenzbereichsmessung:
10...3000Hz
Kapazitätsmessbereich:
40nF;400nF;4µF;40µF;400µF;1mF
Batterie/Akku:
Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen:
(6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:
±0,5%
Volumenmessgenauigkeit:
±(3,5%+ 4 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit:
±(2% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit:
±(0,2% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit:
±(1,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit:
±(2% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit:
±(0,3%+4 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit:
±(2% + 5°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
... >
Messeinrichtungen
>
Digitalmultimeter
>
Tragbare Digitalmultimeter
Weitere Suchbegriffe:
Digitalmultimeter
,
Multimeter
,
Multitester
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
temperaturfühler
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 190,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,15*
€ 190,82*
Lager 139
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 173,27*
€ 200,56*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,89*
€ 203,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 183,29*
€ 212,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
Ansmann
5035453
€ 11,42*
Zubehör
1 St. Sicherung 10 A (600 V / 6x32 mm)
Chauvin Arnoux
AT0070
€ 34,84*
Zubehör
Flexibler Messfühler SK6
Chauvin Arnoux
P03652906
€ 92,98*
Zubehör
Mehrzweck-Magnethalter Multifix
Chauvin Arnoux
P01102100Z
€ 22,41*
Zubehör
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-Silikon-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295453Z
€ 33,11*
Zubehör
Messleitungen mit Prüfspitze - 4mm Winkelstecker-1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295456Z
€ 33,57*
Zubehör
Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295454Z
€ 15,40*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, BYB-6-30A2012
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.