Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 5233 Hand-Multimeter digital CAT IV 600 V, CAT III 600V Anzeige (Counts): 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72393
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196733
EAN/GTIN:
     3760171410479
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Dieses kompakte digitale Multimeter verfügt über alle Funktionen, die von Elektrikern für die Wartung von Geräten und Installationen mit niedriger oder mittlerer Leistung im Wohn- und Gewerbebereich benötigt werden.
Das ergonomische und einfach zu bedienende Gerät bietet mit seiner beleuchteten 6.000 Punkte-Anzeige mit Bargraph eine gute Ablesbarkeit, 2 OFF-Positionen für ein schnelleres Arbeiten und ein kompaktes Gehäuse, das mit einer rutschfesten und stoßschützenden Umhüllung versehen ist und damit gut in der Hand liegt.
Features:
TRMS AC Digital-Multimeter mit kompaktem und stoßgeschützten Gehäuse mit klappbarem Standbügel
AC/DC-Stromstärken bis 10 A mit 0,001 A Auflösung
AC/DC-Spannungen bis 1000 V - Hohe Empfindlichkeit und Auflösung bis 0,01 mV
Messfunktion VLowZ, um Messfehler durch Streuspannungen zu vermeiden
Geschützt gegen Überlastungen bis 8000 V
Grundfunktionen: V AC, V DC, A AC, A DC, Widerstand, Akust. Durchgangsprüfung, Diodentest, Frequenz, Kapazität, Temperatur
Zusatzfunktionen: Berührungslose Spannungserkennung, HOLD, MIN, MAX, Relativ-Messung
Lieferumfang:
2 Messleitungen mit Prüfspitzen + 1 x 9 V-Alkalibatterie + 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen + 1 Temperaturfühler und Adapter
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Gewicht:
320 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 1000 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 3000 Hz
Frequenzbereich:
40 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.2 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+760 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,79*
€ 161,75*
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 161,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,87*
€ 166,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 149,17*
€ 172,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,11*
€ 190,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AT0070
ab € 23,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 76,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.