Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; grün; 16800÷90500mcd; 15°; Front: gewölbt; 3÷3,8V; 120mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; grün; 16800÷90500mcd; 15°; Front: gewölbt; 3÷3,8V; 120mW
LED; 5mm; grün; 16800÷90500mcd; 15°; Front: gewölbt; 3÷3,8V; 120mW
Artikel-Nr.:
     2805-C503B-GAN-CB0F0792
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     C503B-GAN-CB0F0792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: CREE LED
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3...3,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 120mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 520...535nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 16800...90500mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 15°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Stopper
Front: gewölbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,35*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,191*
€ 0,366*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,19*
€ 1,034*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VCC Optoelectronics
CLB 300 GTP
ab € 0,275*
Zubehör
VCC Optoelectronics
CMC 285 BLK
ab € 0,184*
Zubehör
VCC Optoelectronics
CMC 321 GTP
ab € 0,273*
Zubehör
VCC Optoelectronics
CMC 441 GTP
ab € 0,585*
Zubehör
VCC Optoelectronics
CLF280GTP
ab € 0,259*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.