Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CMC 441 GTP LED LENSES, Lens Type:Clip-On, Beam Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1699900
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CMC 441 GTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Lichtlinsen
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
Produktpalette: -
  • Linsenform: Round
  • Linsendurchmesser: 8.64 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonate)
  • Linsenfarbe: Green
  • Strahlentyp: -
  • Linsentyp: Clip-On
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: CMC 441 GTP, 1699900, 169-9900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,585*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CNX_C_E_4_1_08
    ab € 2,73*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    VAOL-5701DE4
    ab € 0,123*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    VAOL-5GDE4
    ab € 0,128*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    VAOL-5LDE2
    ab € 0,118*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.