Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY CLF280GTP LINSE, 5MM-LED, PC, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750606
Herst.-Nr.:
     CLF280GTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Strahlentyp: -
  • Produktpalette: CLIPLITE CLF 280
  • Linsentyp: Fresnel-Linse
  • Linsendurchmesser: 7.11 mm
  • Linsenfarbe: Grün
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Linsenform: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY, CLF280GTP, 2750606, 275-0606
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,729*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,729*
    € 2,05751
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CLF280GTP
    € 1,796*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.