Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CLB 300 GTP LED LENSES, Lens Type:Clip-On, Beam Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1699879
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CLB 300 GTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Lichtlinsen
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
Linsenfarbe: Green
  • Linsentyp: Clip-On
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonate)
  • Linsenform: Round
  • Linsendurchmesser: 7.11 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Strahlentyp: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: CLB 300 GTP, 1699879, 169-9879
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,275*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SMQ_250_CTP
    ab € 0,243*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    THR 22
    ab € 0,428*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    VAOL-5701DE4
    ab € 0,124*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    VAOL-5GDE4
    ab € 0,128*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.