Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47uF; 10V; X5R; ±20%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47uF; 10V; X5R; ±20%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 47uF; 10V; X5R; ±20%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C476M8PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C476M8PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C476M8PAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,45*
2 Tage
28195
10
€ 14,99*
ab € 0,43*
€ 1,054*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,335*
€ 1,057*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,06*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 137,96*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.