Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet CER ENG KIT 23 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 40-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kemet CER ENG KIT 23 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 40-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8675450
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 23
EAN/GTIN:
     5059043303864
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Set beinhaltet = Kondensatoren
Stückzahl = 40
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Spannungsbereich = 25 → 250V dc
Mindestspannung = 25V dc
Max. Spannung = 200V dc
Kapazitätsbereich = 1000 pF → 4.7µF

KEMET-Technikerkit 23. Federkraftöffnende Elektrodentechnologie Standard- und flexible Anschlusssysteme Dielektrikum X7R 50 Stück pro Teil. Siehe Datenblatt für Inhalt des Satzes.
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Kondensatoren
Stückzahl:
40
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Spannungsbereich:
25 → 250V dc
Mindestspannung:
25V dc
Max. Spannung:
200V dc
Kapazitätsbereich:
1000 pF → 4.7µF
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, kondensator sortiment, keramikkondensator 200v, 8675450, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, CERENGKIT23, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,81*
€ 168,33*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,17*
€ 208,58*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 159,77*
€ 227,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.