Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 47μF ±20% / 10V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466373
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C476M8PACTU
EAN/GTIN:
     5059043690520
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Das Dielektrikum C0G von KEMET besitzt eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gilt als ″stabil″. Die Electronics Components, Assemblies & Materials Association (EIA) stuft das C0G-Dielektrikum als Material der Klasse I ein. Komponenten dieser Klassifizierung bieten eine Temperaturkompensation und sind für Schwingkreisanwendungen geeignet, in denen ein hoher Q-Wert und eine hohe Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind. C0G zeigt keine Änderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und bietet eine minimale Änderung der Kapazität bezüglich der Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±30 ppm/°C von –55 °C bis +125 °C.–55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich ohne Blei (Pb), RoHS- und REACH-konform Temperaturbeständiges Dielektrikum Gehäusegrößen EIA 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220 und 2225 DC-Nennspannungen von 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 35 V, 50 V, 100 V, 200 V und 250 V Die Kapazitäten reichen von 10 pF bis 47 μF. Erhältliche Kapazitätstoleranzen von ±5 %, ±10 % und ±20 % Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit SnPb-Anschlussbeschichtung auf Anfrage erhältlich (min. 5 % Pb).
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 47uf smd, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1466373, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1206C476M8PACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32925
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,43*
€ 1,204*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 4,96*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 8,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 992,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 352,43*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 130,04*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.