Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet CER ENG KIT 27 Keramik, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 1050-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kemet CER ENG KIT 27 Keramik, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 1050-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8406649
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 27
EAN/GTIN:
     5059043499079
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
Set beinhaltet = Keramik
Stückzahl = 1050
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Kapazität max. = 4700pF
Spannungsbereich = 500 → 3000V dc
Mindestspannung = 500V dc
Max. Spannung = 3000V dc
Kapazitätsbereich = 6.8 pF → 4700pF
Kapazität min. = 6.8pF

KEMET-Technikerkit. Techniker-Beispielkit für mehrschichtige SMD-MLCC-Keramikkondensatoren mit einer Reihe von Hochspannungskondensatoren mit einer Auswahl an Gehäusegrößen mit C0G-Dielektrikum. Inhalt des Sets siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Keramik
Stückzahl:
1050
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Kapazität max.:
4700pF
Spannungsbereich:
500 → 3000V dc
Mindestspannung:
500V dc
Max. Spannung:
3000V dc
Kapazitätsbereich:
6.8 pF → 4700pF
Kapazität min.:
6.8pF
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, 8406649, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, CERENGKIT27, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 64,00*
€ 95,17*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 129,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.