Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 12V; DO41; einzelne Diode; 0,5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,3W; 12V; DO41; einzelne Diode; 0,5uA
Diode: Zener; 1,3W; 12V; DO41; einzelne Diode; 0,5uA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C12-ONS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX85C12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Leck strom: 0,5µA
Verlustleistung: 1,3W
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0913*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,1056*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0334*
€ 0,1319*
1 Tag
498
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1371*
1 Tag
1595
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1271*
€ 0,2704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,319* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.