Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode BZX85C12 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 12V Leistung (ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S82655
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX85C12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
BZX85C12
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
1 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Impedanz Referenz:
20 mA
Rest-Sperrstrom:
0.5 µA
Rest-Sperrstrom Referenz:
8.4 V
Z.-Spg. max.:
12.7 V
Z.-Spg. min.:
11.4 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
9 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, ON Semiconductor, 759-8832, BZX85C12-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,0911*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,1037*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0335*
€ 0,1312*
1 Tag
498
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,1363*
1 Tag
1595
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1281*
€ 0,2684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0857*
€ 0,102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.