Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode BZX85C12 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 12 V Leistung (max) P(TOT) 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563822-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX85C12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
ON Semiconductor Z-Diode BZX85C12 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 12 V Leistung (max) P(TOT) 1 W

Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +200 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung Referenz: 200 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Impedanz (Numeric): 9 Ω · Impedanz Referenz: 20 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1 W · Montageart: Durchsteckmontage · Produkt-Art: Z-Diode · Rest-Sperrstrom: 0.5 µA · Rest-Sperrstrom Referenz: 8.4 V · Typ (Hersteller-Typ): BZX85C12 · Zener-Spannung: 12 V · Zener-Spannung (max.): 12.7 V · Zener-Spannung (min.): 11.4 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BZX85C12
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Impedanz (Numeric):
9 Ω
Impedanz Referenz:
20 mA
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Leistung (max) P(TOT):
1 W
Rest-Sperrstrom:
0.5 µA
Rest-Sperrstrom Referenz:
8.4 V
Zener-Spannung:
12 V
Zener-Spannung (max.):
12.7 V
Zener-Spannung (min.):
11.4 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, ON Semiconductor, BZX85C12, 759-8832, BZX85C12-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0913*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,1056*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0334*
€ 0,1319*
Lager 102
498
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1371*
1 Tag
1595
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1271*
€ 0,2704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1371*
€ 0,1631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1202*
€ 0,143
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,113* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.