| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30230823 Herst.-Nr.: BZX85C12 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zenerdiode, Typ=BZX85C12, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=2, Prüfstrom=20 mA, Reflow Löttemperatur max=230 °C, Sperrstrom=500 nA, Zener-Impedanz=9 Ω, Zener-Spannung=12 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Serien=BZX85 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0612* | € 0,0913* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0305* | € 0,1056* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0334* | € 0,1319* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0714* | € 0,1371* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1271* | € 0,2704* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,352* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|