Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; SOD57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; SOD57
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; SOD57
Artikel-Nr.:
     2805-BYV27-100-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV27-100-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: SOD57
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 15A
Vorwärtsspannung max.: 1,07V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 25ns
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 0,15mA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated;Lawinendurchbruch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25000
€ 25,00*
ab € 0,314*
€ 0,384*
10
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 1,01*
1 Tag
17511
1
€ 14,99*
ab € 0,244*
€ 1,169*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,298*
€ 1,338*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6618
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.