Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BYV27-100-TAP AVALANCHE DIODE, 2A, 100V, SOD-57, FULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2412714
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV27-100-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Sperrverzögerungszeit: 25 ns
  • Durchlassspannung, max.: 1.07 V
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Produktpalette: -
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Diode: SOD-57
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, BYV27-100-TAP, 2412714, 241-2714
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25000
    € 25,00*
    ab € 0,314*
    € 0,384*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,40*
    € 1,01*
    1 Tag
    17511
    1
    € 14,99*
    ab € 0,244*
    € 1,169*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,298*
    € 1,338*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 9.600,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0034.6618
    ab € 3,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.