Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 45V; 1A; 1,3W; SC62,SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 45V; 1A; 1,3W; SC62,SOT89
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 45V; 1A; 1,3W; SC62,SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-BST60.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BST60,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89;SC62
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,206*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.