Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 80V; 1A; 1,25W; SC73,SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 80V; 1A; 1,25W; SC73,SOT223
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 80V; 1A; 1,25W; SC73,SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BSP62.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSP62,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223;SC73
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,168*
€ 0,201*
20
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,67*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,205*
€ 0,775*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.