Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 1A; 1,25W; SC73,SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 1A; 1,25W; SC73,SOT223
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 1A; 1,25W; SC73,SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BSP61.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSP61,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223;SC73
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,249*
€ 0,294*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,564*
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.