Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 45V; 1A; 1,25W; SC73,SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 45V; 1A; 1,25W; SC73,SOT223
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 45V; 1A; 1,25W; SC73,SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BSP60.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSP60,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223;SC73
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: Darlington
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.