Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 110VAC; 12A; BF; -50÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 110VAC; 12A; BF; -50÷70°C
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 110VAC; 12A; BF; -50÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-BF1210A110
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     BF1210A110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -50...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 81mm
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 12A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: BF
Integrierte Hilfsschütze: NO
Steuerspannung: 110V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 28,62*
€ 49,61*
€ 8,95*
ab € 40,74*
€ 55,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
BFX1011
ab € 6,57*
Zubehör
LOVATO Electric
11G4853
ab € 38,46*
Zubehör
LOVATO Electric
RF381400
ab € 30,55*
Zubehör
LOVATO Electric
BFX91A110
ab € 15,73*
Zubehör
LOVATO Electric
BFX3131
ab € 17,11*
Zubehör
LOVATO Electric
BFX5000
ab € 7,66*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.