Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato RF38 Thermisches Überlastrelais, 3P / 14 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lovato RF38 Thermisches Überlastrelais, 3P / 14 A
Artikel-Nr.:
     108EL-6851328
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     RF381400
EAN/GTIN:
     5059039239375
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 9 → 14 A
Kontaktnennstrom = 14 A
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RF38
Montageart = Direktmontage
Anschlusstyp = Schraube
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 →+60 °C
Versorgungsspannung = 690 V

Nur für Einsatz mit Schützen der BF-Serie. 3-polige thermische Überlastrelais RF38. Manuelle oder automatische Nachstellung verfügbar Direkte Montage auf Schütze BF09 - BF38 Nominale Isolationsspannung Ui: 690 V Frequenzgrenze: 0-400 Hz Betriebstemperatur: –25 bis +60 °C Kann auf Schütz oder separat montiert werden Prüftaste - Auslöseanzeige
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
9 → 14 A
Kontaktnennstrom:
14 A
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RF38
Montageart:
Direktmontage
Anschlusstyp:
Schraube
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 →+60 °C
Versorgungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, 6851328, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Lovato, RF381400, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,18*
€ 32,68*
€ 5,90*
ab € 30,46*
€ 53,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
RFX3804
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.