Bild
Bestellen
Schütz 2S+2Ö, AC-3, 11kW AC110V 50Hz 4pol. 2S+2Ö (9 Angebote) Leistungsschütz, AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S0 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei H...
ab € 54,36* pro Stück
Schütz 2S+2Ö, AC-3, 11kW AC110V 50Hz 4pol. 2S+2Ö (9 Angebote) Leistungsschütz, AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S0 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei ...
ab € 54,25* pro Stück
Schütz 2S+2Ö, AC-3, 11kW DC110V 50Hz, 120V 60Hz 4pol. 2S+2Ö (9 Angebote) Leistungsschütz, AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S0 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polum...
ab € 54,42* pro Stück
Schütz 2S+2Ö, AC-3, 11kW DC110V 50Hz, 120V 60Hz 4pol. 2S+2Ö (9 Angebote) Leistungsschütz, AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S0 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polu...
ab € 54,18* pro Stück
Schütz 2S+2Ö, AC-3, 4kW AC110V 50Hz 4pol. 2S+2Ö (10 Angebote) Leistungsschütz, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50/60 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum ...
ab € 18,44* pro Stück
Schütz 2S+2Ö, AC-3, 4kW AC110V 50Hz 4pol. 2S+2Ö (9 Angebote) Leistungsschütz, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50/60 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum...
ab € 18,45* pro Stück
Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 110V, 50/60Hz, 1Ö, Schraubanschluss (11 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 110 V, 50/60 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze ...
ab € 21,38* pro Stück
Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 110V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss (15 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 110 V, 50/60 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze ...
ab € 21,31* pro Stück
Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, AC 110V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss (16 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, AC 110 V, 50/60 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT...
ab € 17,38* pro Stück
Schütz 2S+2Ö, AC-3, 4kW DC110V 50Hz, 120V 60Hz 4pol. 2S+2Ö (9 Angebote) Leistungsschütz, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmoto...
ab € 18,47* pro Stück
Schütz 2S+2Ö, AC-3, 4kW DC110V 50Hz, 120V 60Hz 4pol. 2S+2Ö (9 Angebote) Leistungsschütz, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotor...
ab € 18,43* pro Stück
Schütz 2S+2Ö, AC-3, 5,5kW AC110V 50Hz 4pol. 2S+2Ö (9 Angebote) Leistungsschütz, AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50/60 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder ...
ab € 22,87* pro Stück
Schütz 2S+2Ö, AC-3, 5,5kW AC110V 50Hz 4pol. 2S+2Ö (10 Angebote) Leistungsschütz, AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50/60 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder z...
ab € 22,84* pro Stück
Schütz 2S+2Ö, AC-3, 5,5kW DC110V 50Hz, 120V 60Hz 4pol. 2S+2Ö (9 Angebote) Leistungsschütz, AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmo...
ab € 22,94* pro Stück
Schütz 2S+2Ö, AC-3, 5,5kW DC110V 50Hz, 120V 60Hz 4pol. 2S+2Ö (9 Angebote) Leistungsschütz, AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugm...
ab € 22,38* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Leistungsschütz
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.