Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,2A; 250mW; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,2A; 250mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,2A; 250mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BCX70J-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BCX70J-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 250...460
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.