Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 80V; 1A; 1W; SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 1A; 1W; SOT89
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 1A; 1W; SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-BCX53TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCX53TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 25...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0749*
€ 0,4063*
1 Tag
775
5
€ 14,99*
ab € 0,0627*
€ 0,5385*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4063*
€ 0,4835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3093*
€ 0,36807
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.