Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,8A; 330mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,8A; 330mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,8A; 330mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BCW66HTA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCW66HTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 80...630
Kollektor-Emitter-Strom: 0,8A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,33W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0824*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0667*
€ 0,4394*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3241*
€ 0,38568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.